CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
GWシリーズ ニュージョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
対締付ジョイント用
適合チューブ外径(Φmm)
6×8
注文コード
82937933
品番
GWMF68-0-P80
参考基準価格(税別)
¥16,910
販売価格(税込)
¥16,748
販売価格(税別)
¥
15,225
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
452
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6×8
形状
対締付ジョイント用
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
仕様
クリーン仕様
ピッチ
-
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
チューブ外径
使用流体
圧縮空気