HDFTC-T03【ワケあり】 絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形) ダイキン工業 82959445

絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
管接続口径
3/8
注文コード
82959445
品番
HDFTC-T03【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
流量の微調整が容易にできます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
102-0455
質量(kg)
1.5
管接続口径
3/8
流量(L/min)
(最大)30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式
チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2[2]
バルブ種類
流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする