VVF2CX2.0T【ワケあり】 カラーVVFケーブル 協和電線工業 82960240

カラーVVFケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻(100m)
線心数
2
シース色
許容電流(A)
23
注文コード
82960240
品番
VVF2CX2.0T【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,98023,980

豊富なカラーバリエーションを揃えております。
壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
規格
JIS C 3342 認証番号JQ0507054
許容電流(A)
23
1巻長さ(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
113
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65以下
シース厚(mm)
1.5
シース色
導体径(mm)
2
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
線心数
2
耐電圧(V/min)
1500
注意
※許容電流:空中暗渠布設 周囲温度40℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 古民家の配線
建設業・工事業

古民家のベンガラ塗りの柱の色と同化するのでとても良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする