STA379MR-11 TAS MAPPガスボンベ イチネンTASCO 83003439

TAS MAPPガスボンベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83003439
品番
STA379MR-11
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

米国規格DOT39に準拠の安全性の高いボンベです。
従来の簡易トーチガスに比べ、作業時間の短縮ができます。

成分
プロピレンガス
直径(Φmm)
73
高さ(mm)
275
内容量(g)
400
対応
バーナー:TA379MR-1S~3S、TA379MR-5S~7S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする