ステンレス鋼用溶接棒
溶着金属の化学成分は、13%Crで適量のNb、Ti、Alを含有していますので、Cを固定化した、微細なフェライト組織が得られ、耐割れ性や延性に優れています。
- 用途
- 石油工業、化学プラントなどに用いられるSUS403、405、410やSUS405クラッド鋼などの溶接
- 色
- 棒横:紫、棒端:紫
- 棒長(mm)
- 350
- JIS規格
- Z 3221 ES409Nb-16
- 棒径(Φmm)
- 5
- AWS規格
- A5.4 E409Nb-16該当
- 電流範囲(A)
- 下向:140~190
- 内容量
- 1箱(20kg)
注意
※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。※開先内の油脂、ゴミなどの汚れは完全に除去してください。
※アークの長さはできるだけ短く保ってください。
※予熱、パス間温度は100~200℃で行ってください。
※溶接後熱処理温度は840~870℃が最良です。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ











