ステンレス鋼用溶接棒
22%Cr系二相ステンレス鋼の溶接用。溶接のままで、オーステナイト、フェライト相のバランスが適切になるように成分を調整しています。
溶接は、オーステナイト系ステンレス鋼と同様な溶接性能を有しています。
- 用途
- SUS329J3L、NSSC(R) DX1、DP8及びUNS S31803
- 色
- 棒端:橙
- 棒長(mm)
- 350
- JIS規格
- Z 3221 ES2209-16
- 棒径(Φmm)
- 3.2
- AWS規格
- A5.4 E2209-16該当
- 電流範囲(A)
- 下向、水平すみ肉:80~115/上向、立向上進:70~100
- 内容量
- 1箱(20kg)
注意
※溶接棒は使用前に150~200℃で約60分乾燥してください。※溶接後熱処理については、475℃ぜい性、シグマぜい性が起こり、溶接部の靭性が低下しますので、行わないでください。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ











