ステンレス鋼用溶接棒
25%Cr系スーパー二相ステンレス鋼の溶接用
従来の25%Cr系二相ステンレス鋼よりも耐食性を高めたもので、耐孔食指数、PREw(%Cr+3.3x(%Mo+0.5x%W)+16x%N)が40以上を示し、耐海水性に優れています。
応力腐食割れに対しても抵抗性が高い材料です。
- 用途
- スーパー二相ステンレス鋼 DP3W(UNS S39274)の溶接
- 色
- 棒端:牡丹
- 棒長(mm)
- 350
- 内容量
- 1箱(20kg)
注意
※溶接棒は使用前に150~200℃で約60分乾燥してください。※溶接後熱処理については、475℃ぜい性、シグマぜい性が起こり、溶接部の靭性が低下しますので、行わないでください。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ











