EP-F1512-GY エレメントパネル ノーリツ 83051416

EP-F1512-GY エレメントパネル ノーリツ 83051416
EP-F1512-GY エレメントパネル ノーリツ 83051416

エレメントパネル

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83051416
品番
EP-F1512-GY
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

キャスター付で移動が楽です。
ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。
別売の連結パーツで増連も可能です。

用途
簡易間仕切りとして。
トラスコ品番
125-0195
材質
フレーム:アルミ、パネル部:再生紙ハニカムコア
色
グレー
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
430
間口(mm)
1200
パネル厚(mm)
25
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする