曜日別特売
HC-1119 ハルミック セラミック加工IH対応軽量深型フライパン ペールパープル パール金属 83057576

ハルミック セラミック加工IH対応軽量深型フライパン ペールパープル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
83057576
品番
HC-1119
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内面セラミック加工で耐久性に優れています。オール熱源対応

材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
ペールパープル
質量(g)
573
寸法(cm)
24
全長A×幅B×高さC(mm)
450×255×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする