パール金属
ハルミック セラミック加工IH対応軽量フライパン ペールピンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
638
744
427
638
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83057585
品番
HC-1104
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
内面セラミック加工で耐久性に優れています。オール熱源対応
質量(g)
638
寸法(cm)
26
全長A×幅B×高さC(mm)
470×275×95
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
色
ペールピンク