PN-ZS TC80 76MGRT プレシジョン ラジアルブリッスル マーガレットディスク PN-ZS 3M(スリーエム) 83118449

プレシジョン ラジアルブリッスル マーガレットディスク PN-ZS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
83118449
品番
PN-ZS TC80 76MGRT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ワイヤーブラシの代替品となる、安全性の高い、研磨砥粒を配合した柔軟な樹脂ブラシです。
バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなどの用途におすすめです。
柔軟な羽根なので、突起・細かい溝・模様・届きづらい場所でも均一に仕上げることが出来ます。
従来品(ラジアル・ブリッスルディスク)に比べ、研磨スピードおよび寿命が向上した上位互換製品です。
最小限の圧力でクリーニングでき、ロボティックプロセスに最適です。
組立金属製品、産業用機械および装置、電子機器、自動車、航空宇宙などの業界におすすめです。

用途
バリ取り、ブレンディング、エッジ切れ、半径調整、仕上げ、クリーニングなどに。
粒度
80
厚さ(mm)
6
色
オレンジ
外径(mm)
76.2
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする