曜日別特売
1600A032UM ハックソーブレード300mm24山 BOSCH(ボッシュ) 83119228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A032UM ハックソーブレード300mm24山 BOSCH(ボッシュ) 83119228
1600A032UM ハックソーブレード300mm24山 BOSCH(ボッシュ) 83119228

ハックソーブレード300mm24山1600A032UM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
83119228
品番
1600A032UM
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ボッシュ弓のこ300mm(1600A02ZA8)用替刃です。
高耐久バイメタルブレード使用、様々な材料を正確かつきれいに切断できます。
ブレード交換は簡単です。

用途
金属・木材・プラスチックの切断作業
材質
バイメタル鋼
有効長(mm)
300
1インチ当たり山数
24
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする