アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 書籍
アーテック[学校教材・教育玩具]の 児童書/絵本
おえかきボード カラフル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83281645
品番
11966
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
書籍
¥
860
バスケットに入れる
ペンやスタンプを使ってカラフルな絵をかける!
レバーを動かすとかいた絵や文字を簡単に消すことができます。
マグネットペン付き!マグネットペンは専用ポケットに収納できる!
仕様
●商品サイズ:272×195×18mm●セット内容:本体のみ●1個重量(g):163●材質:PP、ABS、PVC●1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り●製造国:中国
アズワン品番
67-8740-94