CKD
MSシリーズ 小形メカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
2
接続口径
1/8ねじ
注文コード
83399181
品番
MS-10-ESP-Y
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,298
販売価格(税別)
¥
5,725
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/8ねじ
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
2.5
最高使用圧力(MPa)
0.8
接続方式
Rc
使用流体
圧縮空気
最低使用圧力(MPa)
0
CADデータダウンロード