曜日別特売
MS-10-RLOW MSシリーズ 小形メカニカルバルブ CKD 83399206

MSシリーズ 小形メカニカルバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ポート数2接続口径1/8ねじ注文コード83399206品番MS-10-RLOW
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,487
販売価格(税別)
4,988
接続口径1/8ねじポート数2有効断面積(mm2)2.5最高使用圧力(MPa)0.8接続方式Rc使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする