CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
圧力計
なし(圧力計添付用)
注文コード
83510962
品番
R3100-10-W-T8-G52P
参考基準価格(税別)
¥14,820
販売価格(税込)
¥14,617
販売価格(税別)
¥
13,288
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
721
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
なし(圧力計添付用)
リリーフ
リリーフ機構付