※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は仕様・出力仕様・リード線など480種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 仕様
- ●ブラケットオプション:パネルマウントアダプタ+前面保護カバー●単位仕様:SI単位固定●適用フロースイッチ型式:PF2M7□-D/Fシリーズ
- 出力仕様
- 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力
- リード線
- 電源・出力接続リード線(2m)
- 注文コード
- 83582417
- 品番
- PFGM312-SV-M-LDK
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)