曜日別特売
PFGM312-RT-M-LB 3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series SMC 83583275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFGM312-RT-M-LB 3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series SMC 83583275
PFGM312-RT-M-LB 3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series SMC 83583275

3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ブラケットオプション:パネルマウントアダプタ●単位仕様:SI単位固定●適用フロースイッチ型式:PF2M7□-D/Fシリーズ
出力仕様
2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力
リード線
電源・出力接続リード線(2m)
注文コード
83583275
品番
PFGM312-RT-M-LB
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

遠隔ラインのモニタリングが可能

用途
PF2M7専用
入力仕様
電流入力
出力仕様
2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力
リード線
電源・出力接続リード線(2m)
校正証明書
なし
仕様
●ブラケットオプション:パネルマウントアダプタ●単位仕様:SI単位固定●適用フロースイッチ型式:PF2M7□-D/Fシリーズ
タイプ
分離型モニタ部
規格
CE/UKCAマーキング
電源電圧(V)
DC12~24±10%以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:カタログ(9.62MB)取扱説明書:あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする