※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は仕様・出力仕様・リード線など480種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 仕様
- ●センサ接続用コネクタ:あり(ZS-28-C-1)●ブラケットオプション:ブラケットA(垂直取付)●単位仕様:SI単位固定●適用フロースイッチ型式:PF2M7□-C/Eシリーズ
- 出力仕様
- 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力
- リード線
- 電源・出力接続リード線(2m)(ZS-46-5L)
- 注文コード
- 83584255
- 品番
- PFGM302-RT-M-LA1C
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,668販売価格(税別)