代表画像
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
抗菌ブラケット付スペーサ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83587947
品番
HF2-BY400T
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
ボディサイズ
400[HF2-BAC40]
内容
ブラケット付スペーサ
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(5.39MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.14MB)