曜日別特売
073061 (Hex-Plus)ドライバービット Wera 83599339

073061 (Hex-Plus)ドライバービット Wera 83599339
073061 (Hex-Plus)ドライバービット Wera 83599339
073061 (Hex-Plus)ドライバービット Wera 83599339
073061 (Hex-Plus)ドライバービット Wera 83599339
073061 (Hex-Plus)ドライバービット Wera 83599339

(Hex-Plus)ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
50
先端サイズ(mm)
6
注文コード
83599339
品番
073061
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。

全長(mm)
50
先端サイズ(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする