022200 キーレンチ(ホールド付) Wera 83692990

022200 キーレンチ(ホールド付) Wera 83692990
022200 キーレンチ(ホールド付) Wera 83692990
022200 キーレンチ(ホールド付) Wera 83692990
022200 キーレンチ(ホールド付) Wera 83692990
022200 キーレンチ(ホールド付) Wera 83692990
022200 キーレンチ(ホールド付) Wera 83692990
022200 キーレンチ(ホールド付) Wera 83692990
022200 キーレンチ(ホールド付) Wera 83692990
022200 キーレンチ(ホールド付) Wera 83692990
022200 キーレンチ(ホールド付) Wera 83692990

キーレンチ(ホールド付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
83692990
品番
022200
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です摩耗耐性クリップで長寿命

質量(g)
14.12
対辺(mm)
3
首下長(mm)
21
注意
※ボール部では本締め出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする