曜日別特売
LEKFS25RNM1A-150N モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMC 83757950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・リード・サイズなど4926種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
リード(mm)
12
サイズ
25
注文コード
83757950
品番
LEKFS25RNM1A-150N
参考基準価格(税別)¥84,480販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能

ストローク(mm)
150
モータ配置
右側折返し
グリース
塗布:なし(ローラ仕様)
サイズ
25
使用温度範囲(℃)
5~40
方式
ガイド:リニアガイド
リード(mm)
12
取付形状・サイズ
NM1(取付形状はカタログ記載の取付形状対応表をご確認ください。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
加減:20000
測定速度(mm/s)
押し当て原点復帰:30以下
ロストモーション(mm)
0.05以下
モータ種類
ACサーボモータ
使用湿度範囲(%RH)
90以下(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.01
関連資料:カタログ(32.82MB)
注意
※対応するモータ・ドライバはカタログにてご確認をお願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする