ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-16

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83817994 品番SPS-A-16
参考基準価格(税別)¥21,930 販売価格(税込) ¥22,917
販売価格(税別)
20,834

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:16 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:325 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:75 スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:95・スプラインスリーブ(SPA型)F:40・スプラインスリーブ(SPA型)H:30・スプラインスリーブ(SPA型)l:34.5 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:32・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする