曜日別特売
SPS-A-18 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-18 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83827146

SPS-A-18 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-18 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83827146
SPS-A-18 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-18 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83827146

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-18

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83827146品番SPS-A-18
参考基準価格(税別)¥24,010販売価格(税込)¥25,091
販売価格(税別)
22,810

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:20シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:515シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:85スプライン寸法(mm)16×20×4.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:105・スプラインスリーブ(SPA型)F:45・スプラインスリーブ(SPA型)H:35・スプラインスリーブ(SPA型)l:40スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:36・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする