シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:30シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:700シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:100スプライン寸法(mm)23×28×6.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:110・スプラインスリーブ(SPO型)F1:60・スプラインスリーブ(SPO型)H:40・スプラインスリーブ(SPO型)N:10スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:50・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:31