シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:35シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:685シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:115スプライン寸法(mm)28×34×7.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:125・スプラインスリーブ(SPO型)F1:60・スプラインスリーブ(SPO型)H:55・スプラインスリーブ(SPO型)N:10スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:60・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:38