曜日別特売
KF-500 ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-500 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828537

KF-500 ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-500 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828537
KF-500 ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-500 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828537

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-500

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個注文コード83828537品番KF-500
参考基準価格(税別)¥206,190販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

取付フランジは別売りです。

サイズ500直径(Φmm)回転B:210タイプKF寸法L(mm)150寸法M(mm)133.96寸法N(mm)104.66寸法G(mm)-4.5寸法K(mm)75寸法A(Φmm)91寸法P(Φmm)16.4寸法P.C.D.(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする