六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-10-250L

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83835598 品番NXFT-10-250L
参考基準価格(税別)¥12,350 販売価格(税込) ¥12,906
販売価格(税別)
11,733

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます

軸長(mm)・スライド軸A:9.8・スライド軸L1:250 シャフト長さL(mm)スリーブLf:50 スリーブ長(mm)・スリーブDf:35・スリーブDp:26・t:7 スリーブ形状M:M4 スリーブ径(Φmm)D:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする