NXFT-20-500L 六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-20-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83835616

NXFT-20-500L 六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-20-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83835616
NXFT-20-500L 六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-20-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83835616

六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-20-500L

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個注文コード83835616品番NXFT-20-500L
参考基準価格(税別)¥38,730販売価格(税込)¥40,473
販売価格(税別)
36,794

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます

軸長(mm)・スライド軸A:20.7・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:100スリーブ長(mm)・スリーブDf:64・スリーブDp:49・t:10スリーブ形状M:M6スリーブ径(Φmm)D:35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする