NXFT-18-500L 六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-18-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83836404

NXFT-18-500L 六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-18-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83836404
NXFT-18-500L 六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-18-500L 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83836404

六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-18-500L

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個注文コード83836404品番NXFT-18-500L
参考基準価格(税別)¥34,620販売価格(税込)¥36,178
販売価格(税別)
32,889

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます

軸長(mm)・スライド軸A:18.7・スライド軸L1:500シャフト長さL(mm)スリーブLf:90スリーブ長(mm)・スリーブDf:59・スリーブDp:46・t:10スリーブ形状M:M6スリーブ径(Φmm)D:32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする