誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83881256 品番 PSM33-30C05-10W-550
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
誘電体多層膜を使用しているので、膜の吸収による光量の損失がほとんどなく、効率よく光量分岐することができます。偏光特性がキューブタイプより小さいので、レーザ光源や直線偏光の光源に使用しても光量分岐が可能です。プレートタイプなので、基板を透過することで発生する波長分散や色収差が小さく、重量も軽量化できます。ビームが屈折しない平行平面タイプと、裏面反射によるゴーストや干渉の影響が小さいウェッジ基板タイプの2タイプがあります。ウェッジタイプは最も厚さが厚いところに、表面向きに矢印が印されています。※レーザ光などの直線偏光を使用する場合、偏光方位によって反射率や透過率が変化します。※厳密に分岐比を調整する場合は、偏光方位を45度に傾けるか、円偏光にしてご使用ください。※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。(ウェッジタイプは光路の平行移動にビーム偏角約30分が加わります)。※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率波長特性が変化します。※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。※位相差の補償には波長板をご利用ください。

仕様【<誘多膜プレートビームスプリッター>共通仕様】材質:BK7、基板面精度:λ/10、コーティング:表面 誘電体多層膜、裏面 反射防止膜、適応波長:400〜700nm、入射角度:45°、レーザ耐力:2.1J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:10-5、有効径:外径の90%、【個別仕様】反射:透過:1:2、外径 ΦD:Φ30mm、厚さ t:5mm、ウェッジ角 W:1°±5′、透過率(550nm)※:67±3%、透過率(400・700nm)※:<80%※P偏光とS偏光の平均値 アズワン品番61-6876-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする