ハイブリッドキューブハーフミラー HBCHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83881414 品番 HBCH-20-550
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

可視光または赤外光の広い帯域で使用できる無偏光タイプのハーフミラーです。多波長レーザや可視光の偏光実験に使用できます。
誘電体多層膜と金属膜を組み合わせたハイブリット膜で、無偏光と広帯域の両方を実現しました。キューブタイプなので垂直にビームを入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。直線偏光の偏光方位が変わっても、反射と透過の分岐比(1:1)は変わりません。※○印のプリズム側より光を入射してください。※反対側のプリズムから、光を入れた場合、反射率と反射率波長特性は異なってきます。※ハイブリッド膜は金属膜による若干の吸収(10%〜15%)があります。※よって、透過光と反射光を合わせても100%にはなりません。※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。※位相差に補償には波長板をご利用ください。※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光で波長分散が発生します。※また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。

仕様【<ハイブリッドキューブハーフミラー>共通仕様】材質:BK7、基材面精度:λ/4、透過ビーム偏角:<5′、コーティング:斜面 誘電体多層膜と金属膜を組み合わせたハイブリッド膜、側面4面 反射防止膜、入射角度:0°、分岐比(反射:透過):1:1、レーザ耐力:0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:40-20、有効範囲:外形寸法の85%の正方形に内接する円、【個別仕様】適応波長:400〜700nm、A=B=C:20mm、透過率:45±10%(550nm)、P・S偏光の透過率差|Tp-Ts|:<10% アズワン品番61-6876-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする