ビームサンプラー BS4シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83882175 品番 BS4-25.4C03-10-550
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
裏面に反射防止膜コートをしているので、裏面の迷光が防げます。ビームが屈折しない平行平面タイプと、裏面反射によるゴーストや干渉の影響が少ないウェッジタイプの2タイプがあります。コート面の反射率は波長変化が小さく、基板の屈折率から正確に求めることができます。ウェッジタイプは最も厚さが厚いところに、表面向きに矢印が印されています。※基板の屈折率と厚みによる効果で、入射光に対し透過光の光路が数mm平行移動します。(ウェッジタイプは光路の平行移動にビーム偏角約30分が加わります)。※45度以外の入射角度で使用した場合、透過率波長特性が変化します。(入射角度に対する反射率変化グラフを参照)。※基板側面の矢印はコーティングしていない面(反射面)側を示しています。※レーザのような直線偏光の光源を使う場合は、偏光方位によって反射率が0.9〜9.6%の間で変わります。(反射率波長特性グラフを参照)。※反射面に汚れが付いている場合は、反射率が大きく変わる可能性があります。※赤外や紫外にも使用できますが、裏面の反射防止膜の効果が得られなくなる可能性があります。※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。

仕様【<ビームサンプラー>共通仕様】材質:BK7、基板面精度:λ/10、コーティング:表面 ノーコート、裏面 可視域反射防止膜、入射角度:45°、分岐比(反射:透過):5:95(P偏光とS偏光の平均値)、レーザ耐力:4J/cm2 (パルス幅4ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:10-5、有効径:外径の90%、【個別仕様】適応波長:400〜700nm、外径 ΦD:Φ25.4mm、厚さ t:3mm、平行度:<5″ アズワン品番61-6877-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする