シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ

商品レビューを投稿する
58日以内出荷返品不可 58日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83886996 品番 SCF-50S-50Y
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
観測の邪魔になる波長域(例えば、紫外域)をカットする場合に使います。カット域の波長は完全にフィルターで吸収されるため、透過光が漏れることはありません。10nmから20nmの刻みで細かく透過限界波長を選ぶことができます。透過波長域は小さな吸収やリップルなどは無く、2000nmまで吸収がない透過率特性が得られています。波長傾斜幅がより狭いダイクロイックフィルター(SDM)もご用意しています。※吸収波長域にある高出力レーザ、高エネルギーパルスレーザには使用できません。※両面には反射防止コートが施されていません。※表裏の反射光により最大透過率は約90%になります。

仕様透過限界波長 λT:500±5nm、波長傾斜幅 Δλ:<25nm、色調:黄色 アズワン品番61-6881-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする