可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83887355 品番 DIF-50S-RED
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

誘電体多層膜を使うことで、高い効率で特定の波長範囲の光を取り出すことができます。人間の色覚に合わせた、青、緑、赤、その補色のイエロー、マゼンタ、シアンのフィルターをご用意しています。
透過から反射への切り替わりが急峻なので、波長分離フィルターとしても使用できます。入射角度を0〜45度で可変させると、簡易的な波長可変フィルターとしても利用できます。視覚の基本的性質である6色の色が選択できるので、色覚の実験などに利用できます。B270(R)はSCHOTT AGの登録商標です。※高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザでは使用しないでください。※パルスレーザ用のダイクロイックミラーもご用意しています。※入射角度を付けてフィルターからの反射光も使用する場合、入射角度によって、反射率・透過率特性が変わります。※入射角度45度で使用した場合、透過光が指定の色と違って見えることがあります。※色を分離するには0度入射でご使用ください。

仕様【<可視域ダイクロイックフィルター>共通仕様】材質:B270(R)(白板ガラス)またはBK7、入射角度:0°、適応波長:400〜700nm、スクラッチ-ディグ:60-40、有効径:外形寸法の90%の正方形に内接する円、【個別仕様】透過帯域波長(0度入射):640〜700nm、透過帯域透過率(0度入射):>85%、遮断帯域波長(0度入射):400〜565nm、遮断帯域透過率(0度入射):<1%、半値波長(50%):610±10nm アズワン品番61-6882-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする