光の3原色(RGB)を分離するミラーです。吸収のない誘電体多層膜を使っているので、反射光だけでなく透過光も利用することができます。
この透過光も利用すると、ダイクロイックミラーの内どれか2種類を使うことで、R、G、Bを分離することが可能です(例 DIM-RED+DIM-GRE : 反射⇒赤、反射⇒緑、透過⇒青)。透過から反射への切り替わりが急峻なので、波長分離フィルターとしても使用できます。入射角度を0〜45度で可変させると、簡易的な波長可変フィルターとしても利用できます。RGBの3色の光をダイクロイックミラーで重ね合わせ、白色光を作ることができます。B270(R)はSCHOTT AGの登録商標です。※高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザでは使用しないでください。※パルスレーザ用のダイクロイックミラーもご用意しています。※RGBのミラーとして使用される場合は、入射角度を45度にしてご使用ください。※これ以外の入射角度で使用すると、色の分離が正しく行われません。