水晶偏光解消板 DEQシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83888807 品番 DEQ-1N
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

分光器の回折格子などで、レーザビームの偏光特性が測定結果に影響するような場合、偏光解消板で回折格子に入射するレーザビームの偏光状態を撹乱させます。
DEQ-1Nは2°ウェッジをつけた単板の水晶基板です。広い透過波長域が得られます。ウェッジのため透過光は1°程度角度変位を起こします。DEQ-2Sはウェッジの付いた水晶と合成石英を接着した偏光解消板です。合成石英のウェッジが水晶のビーム偏角を相殺するので、ビームは曲がりません。両面に反射防止膜が付いているので、高い透過率が得られます。DEQ-2OPは2枚の水晶をオプティカルコンタクトした偏光解消板です。広い透過波長域とビームが曲がらない特徴を持っています。偏光解消板はΦ30mmのアルミ枠にマウントされています。※偏光解消の効果を上げるためには、なるべく大きいビーム径で使用する必要があります。※ビーム径が小さいと十分な偏光解消を実現させることができません。※入射ビームの偏光方向は光学軸と45度の方向にする必要があります。※透過ビームを長距離隔てて観察すると2つのビームに分離する場合があります。※偏光解消板は完全な非偏光状態を作ることができません。※ご購入する前に必ず使い方に間違いがないかお確かめください。

仕様【<水晶偏光解消板>共通仕様】材質:水晶 合成石英、枠材質:アルミ 表面処理:黒アルマイト、スクラッチ-ディグ:40-20、【個別仕様】適応波長:180〜3500nm、材質:水晶、素子の厚み:2.5mm(最大)、レーザ耐力※:-※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz アズワン品番61-6884-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする