コーナーキューブと同じように、入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができる光学素子です。3つのミラーを精密に90度に組合わせることで、ガラスの屈折率の波長分散やガラスの吸収の影響がありません。
中空リトロリフレクターは精密に加工・調整されているので、高い精度で光を戻すことができます。紫外光から近赤外の広い波長帯域で使用できます。ガラスによる波長分散がないので、折り返し光のビーム位置が波長によってズレることはありません。偏光特性が小さいので、偏光を利用する多重光路干渉計などにも利用できます。中空リトロリトロリフレクターが固定できるレンズホルダー(LHF-S)をご用意しております。反射光量が高い、コーナーキューブ(CCB)もご用意しています。※中空リトロリフレクターにビームを入射させると、ビームは正確に入射角度と同じ角度で戻されますが、ビームの入射位置がリトロリフレクターの中心から離れると、中心から反対側に同距離離れた位置からビームが出射されます。※中空リトロリフレクターの3つの反射面が交差する接合面にはすき間があるので、入・出射面から覗くと光が反射しない線が放射状に6本観察されます。※細いレーザビームを使用する場合は、この6本の線にビームがかからないようにご使用ください。※中空リトロリフレクターはアルミの反射による若干の偏光特性を持っています。※ミラー面は紙で擦らないでください。※アルミのコーティングには保護コートが付いていないのでキズになります。※ゴミはエアーブロアー等で吹き飛ばしてご使用ください。※アルミの反射率は85%〜90%(1面)ですが、中空リトロリフレクターでは必ず3面で反射するので、折り返し光の効率は61%〜73%になります。