60°分散プリズム DPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83933214 品番 DPB-25-10H
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

細くコリメートされた白色光をプリズムに入射させると、波長に対する屈折率の違いによって波長成分に分かれて出射します。分散プリズムは分光器やフェムト秒レーザの発振器の分散補償などに使用されます。
45°プリズムより波長分散が大きく、効率良くスペクトルを観察できます。正三角柱の側面を3面とも研磨されているので、どの面からでも使うことができます。DPSQタイプは合成石英製で、紫外域でも使用することができます。DPTIH11タイプは屈折率の波長分散が大きく、効率良くスペクトルを観察できます。プリズムの固定にはプリズムホルダー(PLH)をご用意しています。※実測のA寸法は面取りを含むので、若干短くなります。※寸法公差は斜面と2つの底面によってできる三角形の辺によって定義されます。※プリズムの面は反射防止コートされていないので、透過率は11%以上の損失が生じます。(ただし、非偏光の場合)。

仕様【<60°分散プリズム>共通仕様】材質:BK7、屈折率 n d :1.517、最小偏角:49.3°、アッベ数 ν d :64.1、角度:60 °±3′、基材面精度:λ/10、スクラッチ-ディグ:20-10、有効径:A、B寸法の90%の正方形に内接する円、【個別仕様】材質:BK7、A=B:25mm アズワン品番61-6929-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする