ダブプリズム DOPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83933309 品番 DOP-15-4
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

ダブプリズムを通して像を観察すると、像の上下が反転して見えます。さらにダブプリズムを回転させると、像も2倍の回転量で回って見えます。画像の回転調整が必要な用途で使われます。
精密に加工されているので、光軸のズレはほとんどありません。長さ(D)は口径(A×B)が全面で欠けが生じないように精密に設計・加工されています。端面に反射防止膜コートを施したタイプもご用意しています。※ダブプリズムを回転させ正立像が得られたとき、正立像は左右が鏡面対称になります。※ダブプリズムを通して高倍で観察系した場合、色収差が生じることがあります。※実測のD寸法は面取りを含むので、少し短くなります。※寸法公差は底面と2つの斜面によってできる台形の底辺によって定義されます。※プリズムの底面(ノーコート面)が汚れると、観察像に汚れが映ることがあります。※プリズムの底面は何ものにも接触させないでご使用ください。

仕様【<ダブプリズム>共通仕様】材質:BK7(n d=1.517)、斜面角度:45 °±3′、コーティング:ノーコート:DOP-4、反射防止膜:DOP-4M、スクラッチ-ディグ:20-10、有効ビーム径:A、B寸法の90%の正方形に内接する円、【個別仕様】コーティング:ノーコート、A=B:15mm、全長 D:63.3mm、基材面精度:λ/4 アズワン品番61-6929-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする