OFBP-25.4C05-10 平面基板 OFBシリーズ シグマ光機 83934456

OFBP-25.4C05-10 平面基板 OFBシリーズ シグマ光機 83934456
OFBP-25.4C05-10 平面基板 OFBシリーズ シグマ光機 83934456
OFBP-25.4C05-10 平面基板 OFBシリーズ シグマ光機 83934456
OFBP-25.4C05-10 平面基板 OFBシリーズ シグマ光機 83934456
OFBP-25.4C05-10 平面基板 OFBシリーズ シグマ光機 83934456
OFBP-25.4C05-10 平面基板 OFBシリーズ シグマ光機 83934456
OFBP-25.4C05-10 平面基板 OFBシリーズ シグマ光機 83934456
OFBP-25.4C05-10 平面基板 OFBシリーズ シグマ光機 83934456

平面基板 OFBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6930-93
61-6930-93
61-6930-74
61-6930-75
61-6930-76
61-6930-78
61-6930-79
61-6930-80
61-6930-81
61-6930-83
61-6930-84
61-6930-85
61-6930-86
61-6930-88
61-6930-89
61-6930-90
61-6930-91
61-6930-94
61-6930-95
61-6930-96
61-6930-97
61-6930-99
61-6931-01
61-6931-02
61-6931-03
61-6931-05
61-6931-06
61-6931-07
61-6931-08
61-6931-10
61-6931-28
61-6931-29
61-6931-30
61-6931-32
61-6931-33
61-6931-34
61-6931-35
61-6931-36
61-6931-38
61-6931-39
61-6931-40
61-6931-41
61-6931-42
61-6931-44
61-6931-45
61-6931-46
61-6931-47
61-6931-49
61-6931-50
61-6931-51
61-6931-52
61-6931-79
61-6931-80
61-6931-81
61-6931-82
61-6931-83
61-6931-85
61-6931-86
61-6931-87
61-6931-88
61-6931-89
61-6931-91
61-6931-92
61-6931-93
61-6931-94
61-6931-96
61-6931-97
61-6931-98
61-6931-99
内容量1個注文コード83934456品番OFBP-25.4C05-10
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。

仕様【<平面基板>共通仕様】材質:BK7 合成石英 硬質ガラス(パイレックス(R)ガラスなど)、平行度:<3′、有効範囲:外径の90%、または、外形寸法90%の矩形に内接する円または楕円、【個別仕様】外径 ΦD :Φ25.4mm、厚さ t:5mm、材質:BK7、面精度:λ/10、スクラッチ-ディグ:10-5、裏面:研磨アズワン品番61-6930-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする