平行平面基板 OPBシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<平行平面基板>共通仕様】材質:BK7、有効範囲:外形寸法90%の正方形に内接する円、スクラッチ-ディグ:10-5、【個別仕様】外形寸法 A:□10mm、厚さ t:1mm、面精度:λ、平行度:<00′05″ 注文コード83937527 品番OPB-10S01-1-5
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様など103種類から選べます 他の種類を見る

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

仕様【<平行平面基板>共通仕様】材質:BK7、有効範囲:外形寸法90%の正方形に内接する円、スクラッチ-ディグ:10-5、【個別仕様】外形寸法 A:□10mm、厚さ t:1mm、面精度:λ、平行度:<00′05″ アズワン品番61-6933-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする