低散乱平行平面基板

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83941544 品番 OPSQSP-30C05-10-5
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

平行平面基板に特殊な研磨を行うことで、表面粗さを0.2nm(Ra)以下にしました。基板の散乱の影響が気になる高出力レーザ用ミラーやX線用のミラーの基板として使用できます。
ウェッジタイプはビームスプリッターなどの裏面反射の影響が気になる場合に使用します。CaF2( フッ化カルシウム)、MgF2(フッ化マグネシウム)は紫外域及び赤外域で高い透過性があります。表面粗さ(ミクロな凸凹)と同時に面精度(面全体の平坦さ)も高く加工されている理想に近い基板です。※低散乱基板の両面ともコーティングされていません。※ガラス表面には2.5%〜4%の反射があります。※ウェッジタイプを透過で使用した場合、ビームが0.5度程度傾斜します。※CaF2は表面に傷がつきやすく、紙で拭くことはできません。※ゴミや埃はエアーブロアーを使って取り除いてください。※CaF2やMgF2は高湿の環境下で長時間放置すると、表面が荒れてきます。※使用しない場合はオートドライなどの湿度が少ない環境で保管ください。

仕様【<低散乱基板>共通仕様】材質:合成石英 紫外用CaF 2 MgF 2、表面粗さ:<0.2nm(Ra)、有効径:外径の90%、【個別仕様】タイプ:平行平面、外径 ΦD:Φ30mm、厚さ t:5mm、材質:合成石英、面精度:λ/10、平行度:<5″、スクラッチ-ディグ:10-5 アズワン品番61-6938-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする