ウェッジ基板 WSシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83941657 品番 WSB-10C05-20-1
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

基板の表・裏面に僅かなウェッジをつけることで、表・裏面による反射ビームを分離させることができます。ビームサンプラーや干渉計の参照原器として使用できます。
小さな角度で屈折させるプリズムとして使用することもできます。ビーム偏角δは屈折率n、ウェッジ角αから求めることができます。δ = sin-1 ( n sinα) - α ≒( n - 1) α。BK7では、ウェッジ角度の0.52倍、合成石英では0.46倍になります。(可視域、垂直入射)。紫外域から赤外域の広い波長域で使用できる合成石英タイプやKr× Fエキシマレーザ(248nm)用の合成石英タイプをご用意しています。ウェッジ基板は最も厚さが厚いところに表面向き矢印が印されています。裏面に反射防止膜をコーティングしたビームサンプラー(BS4)もご用意しています。※ウェッジ基板は両面ともコーティングされていません。※ガラス表面には3.5%〜4%の反射があります。※レーザビームの光路中にウェッジ基板を挿入すると、透過ビームが屈折を起こし少し傾斜します。

仕様【<ウェッジ基板>共通仕様】材質:BK7、有効径:外径の90%、【個別仕様】材質:BK7、 外径 ΦD:Φ10mm、 厚さ t:5mm、面精度:λ/20、ウェッジ角度 W:1°±5′、スクラッチ-ディグ:10-5 アズワン品番61-6938-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする