曜日別特売
LCBS-30C07-70 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ シグマ光機 83949610

LCBS-30C07-70 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ シグマ光機 83949610
LCBS-30C07-70 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ シグマ光機 83949610
LCBS-30C07-70 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ シグマ光機 83949610
LCBS-30C07-70 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ シグマ光機 83949610
LCBS-30C07-70 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ シグマ光機 83949610
LCBS-30C07-70 レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ シグマ光機 83949610

レーザ凹面ミラー基板 外径Φ30mm LCBS-30Cシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6946-23
61-6946-23
61-6946-17
61-6946-18
61-6946-19
61-6946-20
61-6946-21
61-6946-22
61-6946-24
61-6946-25
61-6946-26
61-6946-27
61-6946-28
61-6946-29
61-6946-30
61-6946-31
61-6946-32
61-6946-33
61-6946-34
61-6946-35
61-6946-36
61-6946-37
61-6946-38
61-6946-39
61-6946-40
61-6946-41
61-6946-42
61-6946-43
61-6946-44
61-6946-45
61-6946-46
内容量1個注文コード83949610品番LCBS-30C07-70
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

仕様【<レーザ凹面ミラー基板>共通仕様】材質:BK7、面精度:表(凹面)λ/4 裏(平面)λ/4、曲率半径誤差:±1%、コーティング:ノーコート、有効範囲:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ30mm、コバ厚 te:7mm、中心厚 tc:5.4mm、曲率半径 r:70mm、焦点距離 f:35mmアズワン品番61-6946-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする