シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 画像処理
シグマ光機の 画像処理アクセサリ
フレネルロム波長板ホルダー FRHシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83950529
品番
FRH-152
参考基準価格(税別)
¥119,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ホルダーにフレネルロム波長板を組込んだ製品です。λ/2板(FRH-102、FRH-152)は素子の光軸とホルダーの回転軸が調整されています。
仕様
【<フレネルロム波長板ホルダー>共通仕様】材質:BK7、基材面精度:λ/10、コーティング:端面 反射防止膜、側面 ノーコート、設計波長:587.6nm、入射角度:0°、スクラッチ-ディグ:40-20、【個別仕様】組込み素子品番:FRB-1515-2、A×B×C:15×15×58.6mm、最小読取:1°、質量:1.05kg
アズワン品番
61-6947-34