面精度保証ミラー HTFMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83950809 品番 HTFM-12.7C08-248
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

基板の材質や厚さとコーティングの条件を最適化することで、高面精度のミラーを実現しました。コーティング後の面精度λ/10を保証しています。
従来品の誘多膜平面ミラー(TFM)より、高い面精度(コート後)が得られています。基板に合成石英を用い、基板の厚さを厚くすることで、基板の剛性が高くなっています。紫外レーザやYAGレーザの各波長に対応した高反射率のミラーをラインナップしています。ホルダーにミラーを接着し、面精度を保証したHTFM-MHGも用意しています。※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※入射角度45°以外で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※適応波長以外の波長で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※面精度保証データは製品には添付されません。

仕様【<面精度保証ミラー>共通仕様】材質:合成石英、コーティング:誘電体多層膜、入射角度:45°±3°、コート後面精度:λ/10、平行度:<3′、スクラッチ-ディグ:10-5、有効径:外径の80%、裏面:研磨面、【個別仕様】適応波長:248nm、外径 ΦD:Φ12.7mm、厚さ t:8mm、反射率:>99.2%、レーザ耐力※:2J/cm2※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz アズワン品番61-6947-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする