可変式ビームスプリッター VBS-50S03-1シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83951125 品番 VBS-50S03-1-532
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

入射角度を変えることで、透過率と反射率の光量分岐比が変えられるビームスプリッターです。光量可変調整のないレーザや安定化させたレーザで外付け光量調整が必要な場合、光学系の調整などで一時的に光量を弱くしたい場合、レーザビームを透過・反射分岐で任意の2つの光量に分けたい場合に使用できます。
コートに誘電体多層膜を使用しているので耐光性や耐久性に優れています。ビームスプリッターの傾斜によって発生するビームシフトは、補正板を使用して取り除くことができます。任意の偏光に対しても使用できます。ただし、透過率特性は偏光状態によって異なります。この可変ビームスプリッタを使ってユニット化した、レーザ用のバリアブルアッテネータ(SVAB)もご用意しています。※高出力レーザに使用する場合は、反射光の終端を確実に行ってください。※素子が高温になると、反射率特性が変動する可能性があります。※透過率調整のために入射角度を変えると、透過光のビームの平行移動量も変化します。※この平行移動を元に戻すために補正板(WSQNA/WBNA)をご使用ください。※Φ30mm以上のレーザビームを入射させ、ビームスプリッターを大きく傾斜させた場合、出射ビームが欠ける可能性があります。※P偏光で使用する場合、45度より大きな入射角度が必要になります。

仕様【<可変式ビームスプリッター>共通仕様】材質:BK7 合成石英、基板面精度:λ、平行度:<5″、コーティング:表面:誘電体多層膜、裏面:反射防止膜、スクラッチ-ディグ:10-5、有効範囲:外形寸法の90%の正方形に内接する円、有効入射ビーム径:楕円 30×43mm (素子の傾斜角度45度のとき)、【個別仕様】適応波長:532nm、透過率S偏光(θ=0°):>95%、透過率S偏光(θ=45°):<5%、材質:BK7、レーザ耐力※:2.5J/cm2※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz アズワン品番61-6947-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする