アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83952166 品番 TFAEFL-300S06-P
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ガラス基板の片面にアルミ膜を蒸着したミラーです。大きいサイズを安価にご用意いたしました。可視、近赤外光のミラーとして使用できます。
実験等で大きなサイズのミラーが必要な場合に簡易確認用としてご使用できます。※コート面に保護フィルムが付いて納品されます。※使用前に、保護シールを剥がしてご使用ください。※複数のミラーを使って光を伝播させる場合は、アルミ膜の吸収によって大きな光量の損失が生じます。※誘電体多層膜ミラー(TFM他)をご使用ください。

仕様【<アルミ平面ミラー>共通仕様】材質:フロートガラス(青板)、コーティング:Al+誘電体多層膜、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】適応波長:400〜700nm、反射率:>平均90%、長さ A:□300mm、厚さ t:6mm、面精度:4〜6λ(Φ25.4mmの範囲)、裏面:鏡面 アズワン品番61-6949-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする